Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S12-G1/2B

  • ERIKS:790117
  • Hersteller:110672007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,53 €/ Stückexkl. MwSt

2,96 €inkl. MwSt

229 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE12SR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
d2
G 1/2"
d6
26 mm
dx
8 mm
i
14 mm
l2
17.5 mm
lg
39 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,52 €/ Stückexkl. MwSt

1,78 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026