7,41 €/ Stückexkl. MwSt
8,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE10S9/16-18UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN800 |
d1 | 10 mm |
d2 | 9/16"-18 UNF |
d8 | 17.7 mm |
dx | 7 mm |
i | 10 mm |
l2 | 15 mm |
lg | 32.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
6,72 €/ Stückexkl. MwSt
7,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027