3,12 €/ Stückexkl. MwSt
3,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Bezeichnung | GE10SR3/8 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PB 630 |
d1 | 10 mm |
d2 | R 3/8" |
dx | 10 mm |
i | 9.3 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 19 mm |
2,27 €/ Stückexkl. MwSt
2,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026