Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-S10-N3/8T

  • ERIKS:789127
  • Hersteller:106602007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,17 €/ Stückexkl. MwSt

2,54 €inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE10S3/8NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN630
d1
10 mm
d2
3/8" NPT
dx
10 mm
i
10.4 mm
lg
35.2 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,54 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026