5,89 €/ Stückexkl. MwSt
6,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Bezeichnung | GE05LLR1/8 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 5LL - M10x1 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |
d1 | 5 mm |
d2 | R 1/8" |
dx | 5 mm |
i | 6.2 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 11 mm |
5,68 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026