Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L8-U9/16-18F

  • ERIKS:902802
  • Hersteller:182432007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,99 €/ Stückexkl. MwSt

8,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE08L9/16-18UNF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN500
d1
8 mm
d2
9/16"-18 UNF
d8
17.7 mm
dx
6 mm
i
10 mm
l2
10 mm
lg
27 mm
SW1
19 mm
SW3
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,47 €/ Stückexkl. MwSt

7,57 €inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026