6,74 €/ Stückexkl. MwSt
7,89 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE08L1/2-20UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" - 20 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/2" - 20 UNF |
d8 | 16.2 mm |
dx | 6 mm |
i | 9.2 mm |
l2 | 10.3 mm |
lg | 26.5 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
6,21 €/ Stückexkl. MwSt
7,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026