3,24 €/ Stückexkl. MwSt
3,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Bezeichnung | GE08LR3/8 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | R 3/8" |
dx | 8 mm |
i | 9.3 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 19 mm |
2,72 €/ Stückexkl. MwSt
3,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026