2,59 €/ Stückexkl. MwSt
3,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE08L3/8NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | 3/8" NPT |
dx | 8 mm |
i | 10.4 mm |
lg | 31.2 mm |
SW1 | 19 mm |
1,96 €/ Stückexkl. MwSt
2,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026