Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L8-N1/4T

  • ERIKS:788759
  • Hersteller:106052007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,50 €/ Stückexkl. MwSt

1,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE08L1/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
8 mm
d2
1/4" NPT
dx
8 mm
i
10.2 mm
lg
30.1 mm
SW1
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

0,85 €/ Stückexkl. MwSt

0,99 €inkl. MwSt

4500 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026