Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L8-G1/8B

  • ERIKS:789526
  • Hersteller:110062007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,06 €/ Stückexkl. MwSt

2,41 €inkl. MwSt

281 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE08LR1/8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
8 mm
d2
G 1/8"
d6
14 mm
dx
4 mm
i
8 mm
l2
9.5 mm
lg
24.5 mm
SW1
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,26 €/ Stückexkl. MwSt

1,47 €inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026