Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L8-G1/4E-FKM

  • ERIKS:14989080
  • Hersteller:184202054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,15 €/ Stückexkl. MwSt

2,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE08LREDVIT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN500
d1
8 mm
d2
1/4" BSP zyl.
d7
18.9 mm
dx
6 mm
i
12 mm
l2
10 mm
lg
29 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,56 €/ Stückexkl. MwSt

1,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026