1,71 €/ Stückexkl. MwSt
2,00 €inkl. MwSt
358 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE08LR1/4EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | 1/4" BSP zyl. |
d7 | 18.9 mm |
dx | 6 mm |
i | 12 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 19 mm |
1,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
562 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026