3,35 €/ Stückexkl. MwSt
3,92 €inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R |
Bezeichnung | GE08LR1/2 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/2" |
d6 | 26 mm |
dx | 6 mm |
i | 14 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 27 mm |
2,74 €/ Stückexkl. MwSt
3,21 €inkl. MwSt
167 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026