Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L6-R1/4T

  • ERIKS:848875
  • Hersteller:104022007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,40 €/ Stückexkl. MwSt

6,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE06LR1/4 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315
d1
6 mm
d2
R 1/4"
dx
6 mm
i
9.3 mm
lg
26 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,75 €/ Stückexkl. MwSt

5,56 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026