Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L6-G1/4B

  • ERIKS:789488
  • Hersteller:110022007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,37 €/ Stückexkl. MwSt

1,60 €inkl. MwSt

342 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE06LR1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
6 mm
d2
G 1/4"
d6
18 mm
dx
4 mm
i
12 mm
l2
9 mm
lg
28 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

0,89 €/ Stückexkl. MwSt

1,04 €inkl. MwSt

269 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026