28,50 €/ Stückexkl. MwSt
33,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE42L1.5/8-12UN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/8" - 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 42 mm |
d2 | 1.5/8" - 12 UN |
d8 | 48 mm |
dx | 30 mm |
i | 15 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 55 mm |
SW3 | 60 mm |
24,12 €/ Stückexkl. MwSt
28,22 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026