Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L42-R11/2T

  • ERIKS:14989071
  • Hersteller:104452007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

20,05 €/ Stückexkl. MwSt

23,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE42LR11/2KEG
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
d1
42 mm
d2
R 1.1/2"
Ersatzteile & Zubehör

15,05 €/ Stückexkl. MwSt

17,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026