Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L42-N11/2T

  • ERIKS:11449982
  • Hersteller:106452007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

16,51 €/ Stückexkl. MwSt

19,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE42L1.1/2NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN160
d1
42 mm
d2
1.1/2" NPT
dx
42 mm
i
18.4 mm
lg
53 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,75 €/ Stückexkl. MwSt

13,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026