Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L42-M48F

  • ERIKS:11452147
  • Hersteller:146452007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M OR
Bezeichnung
GE42LM48x2ORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 48x2
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
d2
M 48x2
d8
54.8 mm
dx
36 mm
i
17.5 mm
l2
19 mm
lg
47.5 mm
SW1
55 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,10 €/ Stückexkl. MwSt

11,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026