Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L35-U15/8-12F

  • ERIKS:11450134
  • Hersteller:182842007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

23,16 €/ Stückexkl. MwSt

27,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE35L1.5/8-12UN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.5/8" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
d2
1.5/8" - 12 UN
d8
48 mm
dx
30 mm
i
15 mm
l2
17.5 mm
lg
43 mm
SW1
50 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

19,55 €/ Stückexkl. MwSt

22,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027