21,27 €/ Stückexkl. MwSt
24,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE35L1.5/16-12UN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/16" - 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1.5/16" - 12 UN |
d8 | 39 mm |
dx | 23 mm |
i | 15 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 46 mm |
SW3 | 50 mm |
17,62 €/ Stückexkl. MwSt
20,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026