Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L35-R11/4T

  • ERIKS:14989064
  • Hersteller:104402007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,91 €/ Stückexkl. MwSt

16,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE35LR11/4KEG
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
d1
35 mm
d2
R 1.1/4"
Ersatzteile & Zubehör

9,69 €/ Stückexkl. MwSt

11,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026