Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L35-N11/4T

  • ERIKS:788937
  • Hersteller:106402007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,25 €/ Stückexkl. MwSt

15,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE35L1.1/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN160
d1
35 mm
d2
1.1/4" NPT
dx
35 mm
i
18 mm
lg
50.6 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,62 €/ Stückexkl. MwSt

11,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026