Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L35-G1E-ES4

  • ERIKS:14989060
  • Hersteller:1184362009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,54 €/ Stückexkl. MwSt

21,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE35ZLR1ED
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN250
d1
35 mm
d2
1" BSP zyl.
d7
39.9 mm
dx
23 mm
i
18 mm
l2
17.5 mm
lg
46 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,28 €/ Stückexkl. MwSt

14,37 €inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026