11,91 €/ Stückexkl. MwSt
13,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE35LR1.1/4EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1.1/4" BSP zyl. |
d7 | 49.9 mm |
dx | 30 mm |
i | 20 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 50 mm |
8,59 €/ Stückexkl. MwSt
10,05 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026