Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L35-G11/4B

  • ERIKS:789771
  • Hersteller:110402007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,35 €/ Stückexkl. MwSt

12,11 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE35LR1.1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
35 mm
d2
G 1.1/4"
d6
49 mm
dx
30 mm
i
20 mm
l2
17.5 mm
lg
48 mm
SW1
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,24 €/ Stückexkl. MwSt

7,30 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026