Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE35LR1.1/2EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1.1/2" BSP zyl. |
d7 | 54.9 mm |
dx | 30 mm |
i | 22 mm |
l2 | 19.5 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 55 mm |
19,10 €/ Stückexkl. MwSt
22,35 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026