Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L28-R3/4T

  • ERIKS:14989054
  • Hersteller:104362007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,24 €/ Stückexkl. MwSt

15,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R-keg.
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PB 160
d1
28 mm
d2
R 3/4"
dx
18 mm
i
12.4 mm
lg
38 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

10,17 €/ Stückexkl. MwSt

11,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026