8,04 €/ Stückexkl. MwSt
9,41 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE28L1NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 28 mm |
d2 | 1" NPT |
dx | 28 mm |
i | 17.3 mm |
lg | 47 mm |
SW1 | 41 mm |
5,52 €/ Stückexkl. MwSt
6,46 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026