Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L28-G3/4E-ES4

  • ERIKS:13732819
  • Hersteller:1184122009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

14,09 €/ Stückexkl. MwSt

16,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE28ZLR3/4ED
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN250
d1
28 mm
d2
3/4" BSP zyl.
d7
31.9 mm
dx
18 mm
i
16 mm
l2
17.5 mm
lg
41 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,85 €/ Stückexkl. MwSt

11,52 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026