Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L28-G11/4B

  • ERIKS:843873
  • Hersteller:110372007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

17,33 €/ Stückexkl. MwSt

20,28 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE28LR1.1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN200
d1
28 mm
d2
G 1.1/4"
d6
49 mm
dx
23 mm
i
20 mm
l2
18.5 mm
lg
46 mm
SW1
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,76 €/ Stückexkl. MwSt

14,93 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026