13,94 €/ Stückexkl. MwSt
16,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE22L7/8-14UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/8" - 14 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
d2 | 7/8" - 14 UNF |
d8 | 27 mm |
dx | 12 mm |
i | 12.7 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 36.7 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |
12,26 €/ Stückexkl. MwSt
14,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026