13,68 €/ Stückexkl. MwSt
16,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE22L1.1/16-12UN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/16"- 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
d2 | 1.1/16"- 12 UN |
d8 | 32 mm |
dx | 18 mm |
i | 15 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 39 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 36 mm |
13,33 €/ Stückexkl. MwSt
15,60 €inkl. MwSt
112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026