5,07 €/ Stückexkl. MwSt
5,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Bezeichnung | GE22LR3/4 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PB 160 |
d1 | 22 mm |
d2 | R 3/4" |
dx | 22 mm |
i | 12.4 mm |
lg | 37 mm |
SW1 | 32 mm |
3,13 €/ Stückexkl. MwSt
3,66 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026