Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L22-N3/4T

  • ERIKS:788902
  • Hersteller:106302007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,06 €/ Stückexkl. MwSt

5,92 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE22L3/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN160
d1
22 mm
d2
3/4" NPT
dx
22 mm
i
19.9 mm
lg
41.1 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,32 €/ Stückexkl. MwSt

3,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026