Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L22-N1/2T

  • ERIKS:14989043
  • Hersteller:106312007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,82 €/ Stückexkl. MwSt

12,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE22L/1/2NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN160
d1
22 mm
d2
1/2" NPT
dx
14 mm
i
13.6 mm
lg
40.8 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,39 €/ Stückexkl. MwSt

10,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026