9,89 €/ Stückexkl. MwSt
11,57 €inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE22LR1EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 22 mm |
d2 | 1" BSP zyl. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 19 mm |
i | 18 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 41 mm |
8,14 €/ Stückexkl. MwSt
9,52 €inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026