Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L18-U7/8-14F

  • ERIKS:789801
  • Hersteller:182552007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,90 €/ Stückexkl. MwSt

12,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE18L7/8-14UNF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8" - 14 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
d2
7/8" - 14 UNF
d8
27 mm
dx
14 mm
i
12.7 mm
l2
14.5 mm
lg
34.7 mm
SW1
27 mm
SW3
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

9,60 €/ Stückexkl. MwSt

11,23 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026