Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L18-U11/16-12F

  • ERIKS:834513
  • Hersteller:182902007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: UN/UNF
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,45 €/ Stückexkl. MwSt

15,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE18L1.1/16-12UN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"- 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN400
d1
18 mm
d2
1.1/16"- 12 UN
d8
32 mm
dx
15 mm
i
15 mm
l2
14.5 mm
lg
37 mm
SW1
32 mm
SW3
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

12,26 €/ Stückexkl. MwSt

14,34 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026