7,02 €/ Stückexkl. MwSt
8,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE18ZLR3/4ED |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 18 mm |
d2 | 3/4" BSP zyl. |
d7 | 31.9 mm |
dx | 15 mm |
i | 16 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 32 mm |
4,34 €/ Stückexkl. MwSt
5,08 €inkl. MwSt
180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026