4,90 €/ Stückexkl. MwSt
5,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE18ZLRED |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 18L - M26x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 18 mm |
d2 | 1/2" BSP zyl. |
d7 | 26.9 mm |
dx | 14 mm |
i | 14 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 27 mm |
1,90 €/ Stückexkl. MwSt
2,22 €inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026