7,70 €/ Stückexkl. MwSt
9,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE15L9/16-18UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | 9/16"-18 UNF |
d8 | 17.7 mm |
dx | 7 mm |
i | 10 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
7,23 €/ Stückexkl. MwSt
8,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026