4,99 €/ Stückexkl. MwSt
5,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Bezeichnung | GE15LR1/2 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | R 1/2" |
dx | 15 mm |
i | 10.4 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 24 mm |
4,42 €/ Stückexkl. MwSt
5,17 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026