3,11 €/ Stückexkl. MwSt
3,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-NPT |
Bezeichnung | GE15L3/8NPT |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
d2 | 3/8" NPT |
dx | 15 mm |
i | 10.4 mm |
lg | 33.2 mm |
SW1 | 24 mm |
2,38 €/ Stückexkl. MwSt
2,78 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026