Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L15-M18F

  • ERIKS:11450181
  • Hersteller:146202007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: O-ring (Form F)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-M OR
Bezeichnung
GE15LM18x1.5ORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring (Form F)
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
d2
M 18x1.5
d8
23.8 mm
dx
11 mm
i
12.5 mm
l2
13.5 mm
lg
33 mm
SW1
24 mm
SW3
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,60 €/ Stückexkl. MwSt

1,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026