Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L15-G3/8E-ES4

  • ERIKS:13732813
  • Hersteller:1184072009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,86 €/ Stückexkl. MwSt

4,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE15ZLR3/8ED
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
d2
3/8" BSP zyl.
d7
21.9 mm
dx
9 mm
i
12 mm
l2
13.5 mm
lg
32.5 mm
SW1
24 mm
Ersatzteile & Zubehör

2,23 €/ Stückexkl. MwSt

2,61 €inkl. MwSt

332 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026