2,90 €/ Stückexkl. MwSt
3,39 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Bezeichnung | GE15LR3/8EDB |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | 3/8" BSP zyl. |
d7 | 21.9 mm |
dx | 9 mm |
i | 12 mm |
l2 | 13.5 mm |
lg | 32.5 mm |
SW1 | 24 mm |
2,23 €/ Stückexkl. MwSt
2,61 €inkl. MwSt
332 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026