2,98 €/ Stückexkl. MwSt
3,49 €inkl. MwSt
195 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R |
Bezeichnung | GE15LR3/8 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante (Form B) |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 15 mm |
d2 | G 3/8" |
d6 | 22 mm |
dx | 9 mm |
i | 12 mm |
l2 | 13.5 mm |
lg | 32.5 mm |
SW1 | 24 mm |
1,94 €/ Stückexkl. MwSt
2,27 €inkl. MwSt
284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026