Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung 24-SDSC-L15-G3/4B

  • ERIKS:789658
  • Hersteller:110222007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkante (Form B)
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

4,92 €/ Stückexkl. MwSt

5,76 €inkl. MwSt

234 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE15LR3/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante (Form B)
Nenndruck
PN400
d1
15 mm
d2
G 3/4"
d6
32 mm
dx
12 mm
i
16 mm
l2
15 mm
lg
38 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

216 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026